Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

370 lm
Verfügbare Optionen230 lm
Verfügbare Optionen240 lm
Verfügbare Optionen255 lm
Verfügbare Optionen275 lm
Verfügbare Optionen345 lm
Verfügbare Optionen350 lm
Verfügbare Optionen355 lm
Verfügbare Optionen390 lm

Farbtemperatur:

3000 K
Verfügbare Optionen2700 K
Verfügbare Optionen4000 K

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Dimmbar:

Nein
Verfügbare OptionenJa

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718696728376

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 4.6 W

  • Lichtstrom - 370 lm

  • Lampenlichtausbeute - 80 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

8718696728376

Sonepar Artikelnummer

120423268

Hersteller Artikelnummer

8718696728376

Hersteller Typ

8718696728376

Hersteller Artikel Nr.:

8718696728376

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

4.6 W

Lichtstrom:

370 lm

Lampenlichtausbeute:

80 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU10

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

370 lm

Nennstrom:

39 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtstärke:

740 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Dimmbar:

Nein

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K
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
50 mm

Länge:

54 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

PAR16

Klirrfaktor (THD):

155 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h
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
0.038 kg

LED Reflektorlampe Philips CorePro LEDspot GU10, LED Alternative für Hochvolt-Halogenlampen 50W , 370lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 4.6W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 15000h, Energieeffizienzklasse F, Sockel GU10, 36° Ausstrahlwinkel, , nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Schutzart IP20