PHILIPS LIGHTING - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
275 lmAusstrahlungswinkel:
36 °Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718696728352
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 3.5 W
Lichtstrom - 275 lm
Lampenlichtausbeute - 78 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8718696728352
Sonepar Artikelnummer
120423266
Hersteller Artikelnummer
8718696728352
Hersteller Typ
8718696728352
Hersteller Artikel Nr.:
8718696728352
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
3.5 W
Lichtstrom:
275 lm
Lampenlichtausbeute:
78 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU10
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
275 lm
Nennstrom:
32 mA
Leistungsfaktor:
0.5
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstärke:
590 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Dimmbar:
Nein
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
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
50 mm
Länge:
54 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
PAR16
Klirrfaktor (THD):
168 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
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
0.038 kg