PHILIPS LIGHTING - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
255 lmAusstrahlungswinkel:
36 °Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718696752531
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 3.5 W
Lichtstrom - 255 lm
Lampenlichtausbeute - 72 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8718696752531
Sonepar Artikelnummer
120423264
Hersteller Artikelnummer
8718696752531
Hersteller Typ
8718696752531
Hersteller Artikel Nr.:
8718696752531
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
3.5 W
Lichtstrom:
255 lm
Lampenlichtausbeute:
72 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU10
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
255 lm
Nennstrom:
32 mA
Leistungsfaktor:
0.5
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstärke:
545 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Dimmbar:
Nein
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
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
50 mm
Länge:
54 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
PAR16
Klirrfaktor (THD):
168 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
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
0.036 kg